咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动油枪 无配件
商品编号
083572
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手动油枪 无配件
商品编号:083572
工作压力:400.0
产品类别:油枪
产品名称属性:400 g
内容:400
检验压力:800.0
软管接头螺纹:R1/8

更多参数>>

技术说明

高品质工业规格(杜绝无效润滑),活塞杆定位无级调节。可加注散装润滑脂(容量 500 cm3)或使用润滑脂料筒(容量 400 g)。
标准

DIN 1283
标准
DIN 1283

技术说明
高品质工业规格(杜绝无效润滑),活塞杆定位无级调节。可加注散装润滑脂(容量 500 cm3)或使用润滑脂料筒(容量 400 g)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加