咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
建筑用圆桶,塑料
商品编号
087582
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087582 12
087582 20
卡箍规格
型式
夹箍材料
容积
尺寸刻度
浇铸辅助工具
适用于
铲斗材料
颜色
带挂槽
圆锥形
金属把
12l
施工
塑料
黑色
带挂槽
金属把
20l
塑料
黑色
销售价 数量
 
65.34
117.31
  • 商品详情

商品详情

商品名称:建筑用圆桶,塑料
商品编号:087582 12
技术说明

塑料桶,稳定的设计。带有刻度和金属把手。
属性
卡箍规格
带挂槽
型式
圆锥形
夹箍材料
金属把
容积
12l
尺寸刻度
浇铸辅助工具
适用于
施工
铲斗材料
塑料
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加