咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业用车间扫帚 品质混搭
商品编号
087510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087510 400
087510 600
使用范围 – 底座
使用范围 – 污染
刷体宽度
刷体材料
带刮板
手柄系统
装备
配套适用的握柄直径
用于光滑的地面
用于细颗粒污垢
400mm
鞍型刷板
柄孔
合成毛
24mm
用于光滑的地面
用于细颗粒污垢
600mm
鞍型刷板
柄孔
合成毛
24mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:工业用车间扫帚 品质混搭
商品编号:087510 600
技术说明

木质头,带有手柄孔径 24 mm。用于光滑地面和细微颗粒的脏物。
属性
使用范围 – 底座
用于光滑的地面
使用范围 – 污染
用于细颗粒污垢
刷体宽度
600mm
刷体材料
鞍型刷板
带刮板
手柄系统
柄孔
装备
合成毛
配套适用的握柄直径
24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加