咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立铣刀 HSS-Co8
商品编号
191590
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 k10 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191590 3
191590 4
191590 5
191590 6
191590 7
191590 8
191590 9
191590 10
191590 12
191590 13
191590 14
191590 15
191590 16
191590 18
191590 20
191590 22
191590 25
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
3mm
8mm
8mm
52mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.005mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
4mm
11mm
11mm
55mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.008mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
5mm
13mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.01mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.014mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
7mm
16mm
16mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.014mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.02mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
9mm
19mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.02mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.023mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.028mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
13mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.028mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.028mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
15mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.028mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.034mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
18mm
32mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.034mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.039mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
22mm
38mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.042mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
25mm
45mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.046mm
6
销售价 数量
 
251.83
251.83
251.83
251.83
399.00
327.78
413.88
337.71
433.90
659.11
655.77
659.11
673.69
1004.14
917.69
1037.85
1415.72

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:立铣刀 HSS-Co8
商品编号:191590 9
技术说明

多刃铣刀。偏心铲背。
经济型。
技术参数
刀柄公差
h6
型号
N
标准
DIN 844 B
刀具材料
HSS Co 8
内冷式
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
k10
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
19mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30-40degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.02mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加