咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于涂抹蒙护层和胶粘剂的泡沫滚筒刷
商品编号
087155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
087155 5
087155 5(套装10件/套)
087155 10
087155 10(套装10件/套)
参数
护套材料
泡沫辊子使用范围
辊子的端面倒圆
辊子直径
长度
泡沫材料辊
用于封合,用于粘合剂
35mm
5cm
详见对应单件商品参数
泡沫材料辊
用于封合,用于粘合剂
35mm
10cm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:用于涂抹蒙护层和胶粘剂的泡沫滚筒刷
商品编号:087155 5(套装10件/套)

技术说明

泡沫材料辊,细腻的泡沫材料,用于最终涂装以及涂抹蒙护层和胶粘剂。

属性
参数
详见对应单件商品参数
护套材料
泡沫辊子使用范围
辊子的端面倒圆
辊子直径
长度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加