咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式冲击扳手 / 螺丝起子
充电式冲击扳手 / 螺丝起子
商品编号
074010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
074010 M18ONEFFDS
供电
典型应用
冲击转速,1 档
冲击转速,2 档
冲击转速,3 档
冲击转速,4 档
制造商名称
包装
工具装夹尺寸
工具装夹驱动型式
应用程序接口
所含充电电池数量
最大螺栓直径(8.8−12.9)
最高转速 1 档
最高转速 2 档
最高转速 3 档
最高转速 4 档
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
蓄电池驱动
重型
0min-1 - 750min-1
0min-1 - 930min-1
0min-1 - 1200min-1
0min-1 - 1440min-1
M18 ONEFHIWF1DS-121C
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
1inch
外四方
OneKey
1
M42
1180Nm
1254Nm
1966Nm
2576Nm
12Ah
18V
锂离子
Milwaukee B 型 18 V
11.1kg
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式冲击扳手 / 螺丝起子
商品编号:074010

技术说明

耐用的 FUEL™ 强力无绳电动冲击螺丝起子配备无碳刷 POWERSTATE™ EC 电机,电机使用寿命长,能效高。金属齿轮箱壳体结实而坚固,带软质覆面的中部手柄符合人机工程学原理。自带蓄电池电量显示功能与工作区域 LED 照明装置。提供右旋 / 左旋双模式与电子转速控制系统。REDLINK PLUS™ 电子装置 − 独一无二的功率管理系统:

  • 配有系统通讯驱动机 − 蓄电池。

  • 配有过载保护功能,延长蓄电池、电机和齿轮箱的使用寿命。


借助 DRIVE CONTROL™ 可以在具备不同转速和扭矩设置的 4 个档位之间快速切换。

提示

配套适用的备用电池和配件请从编号 073808 开始查看。
技术说明
Advertisement
坚固耐用、性能强劲的 FUEL™ 充电式冲击螺丝起子配备无刷 POWERSTATE™ EC 电机,电机使用寿命长,能效高。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加