咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ULTRAPROTECT 边缘护角 配有魔术搭扣
商品编号
086290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086290 65
086290 75
086290 100
宽度 A
尺寸 B
配套用于 WLL 升降带
配套用于 WLL 圆吊带
65mm
200mm
1000kg
1000kg - 3000kg
75mm
200mm
2000kg
4000kg - 6000kg
100mm
300mm
3000kg
8000kg - 10000kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:ULTRAPROTECT 边缘护角 配有魔术搭扣
商品编号:086290 65
技术说明

非常灵活且非常耐磨损耐切割的边缘角件,采用 Dyneema® 材质。
应用

和圆形吊环以及升降带配合使用。
属性
宽度 A
65mm
尺寸 B
200mm
配套用于 WLL 升降带
1000kg
配套用于 WLL 圆吊带
1000kg - 3000kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加