咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
特氟龙密封胶带
商品编号
083319
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083319 COARSE
083319 FINE
083319 GOLD
制造商名称
化学基
厚度
存储温度
宽度
应用温度区间
特性
自制造日期起的耐久性
适用的螺纹类型
长度
颜色
GRp
聚四氟乙烯 (PTFE)
0.1mm
20°C
12mm
-240°C - 260°C
不变脆 不可燃 不粘
60month
12m
白色
FRp
聚四氟乙烯 (PTFE)
0.1mm
20°C
12mm
-240°C - 260°C
不变脆 不可燃 不粘
60month
12m
白色
GT
聚四氟乙烯 (PTFE)
0.1mm
20°C
12mm
-240°C - 260°C
不变脆 不可燃 不粘
60month
所有
12m
黄色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:特氟龙密封胶带
商品编号:083319 FINE
提示

在涂抹密封剂之前,先使用通用清洁剂(编号 083391 和编号 083392)清洁螺纹部分。
技术说明

密封剂能够取代大多数密封胶带和密封膏,能够耐抗气体,液体,空气,水,油,烃和许多化学品。完整的表面接触确保了 100% 的密封性。在固结前,随时可以在装配过程中使用普通工具进行回转或者进行位置修正。残留的密封剂不会堵塞过滤器或者阀门。
应用
PTFE 螺纹密封带 FRp,可以用于最大 3/8”,可用于:空气、氮气、气体(最高 5 bar)、液化气、饮用水(最高 16 bar),可用最大压力 100 bar(200 °C 时最高 16 bar)。
属性
制造商名称
FRp
化学基
聚四氟乙烯 (PTFE)
厚度
0.1mm
存储温度
20°C
宽度
12mm
应用温度区间
-240°C - 260°C
特性
不变脆 不可燃 不粘
自制造日期起的耐久性
60month
适用的螺纹类型
长度
12m
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加