咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒,黑色 带电池
商品编号
081533
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081533 94
081533 117
081533 160
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
总长度
所含电池数量
手电筒功能
照明时间
电池类型
IP 54
电池驱动
35lm
94mm
1
聚焦
7h
Micro, AAA
IP 54
电池驱动
160lm
117mm
1
聚焦
5h
Mignon,AA
IP 54
电池驱动
250lm
160mm
2
焦点
9h
Mignon,AA
销售价 数量
 
107.11
142.25
145.64

商品详情

商品名称:LED 手电筒,黑色 带电池
商品编号:081533 94

技术说明

高品质且坚固耐用的 LED 手电筒,由阳极氧化铝制成。采用最新 LED 技术,具备出色的照明效率

  • 采用防滚动设计。

  • 橡胶按钮覆层。


带有可变焦的灯头。

技术说明
  • 小巧便携,但光线依然强劲。
  • 带有实用的钥匙圈。

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
光通量
35lm
总长度
94mm
所含电池数量
1
手电筒功能
聚焦
照明时间
7h
电池类型
Micro, AAA
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加