咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒 带电池
商品编号
081505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081505 125
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
头部直径
总长度
所含电池数量
灯具
照明时间
电池类型
重量
IP 54
电池驱动
100lm - 250lm
29mm
125mm
3
LED 模块
4h - 10h
Micro, AAA
119g
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:LED 手电筒 带电池
商品编号:081505

提示

配套电池,请参见编号 081551 的相关页面。
技术说明

使用寿命长且坚固耐用的 LED 手电筒,采用阳极氧化铝合金材质。最前沿 1 或 3 瓦 LED 技术具有出色的光功率

  • 光锥散射损失率低。

  • 能效高,照明持久。

  • 发光环有助于在黑暗环境中快速找到。

  • 防水溅,防护等级 IP54。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加