咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
捆绑带,整体式,配有棘轮
商品编号
086210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086210 2
086210 4
086210 6
人工加力情况下的预张紧力(50 daN)
带宽
最大吊索强度 LC
长度
160daN
25mm
800daN
2m
160daN
25mm
800daN
4m
160daN
25mm
800daN
6m
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:捆绑带,整体式,配有棘轮
商品编号:086210 6
提示

捆绑带不带有颜色标记。颜色可能存在差异。
应用

用于在车间内捆绑,固定绑紧零部件,以及作为运输保险措施。
属性
人工加力情况下的预张紧力(50 daN)
160daN
带宽
25mm
最大吊索强度 LC
800daN
长度
6m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加