咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊装链条 3 束
商品编号
086437
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086437 2
086437 A2
086437 A3
086437 A4
使用长度
2m
2m
3m
4m
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:吊装链条 3 束
商品编号:086437 1

提示

其他尺寸和规格(例如安全起重钩)承索。
技术说明

吊装链条,配置为 H 级(获得德国职业保险协会的许可)。
高强度链条吊具,带羊角钩及黑色凃漆链条。

技术参数
链条直径
10mm
承重量 WLL β = 0° – 45°
6700kg
承重量 WLL β = 45° – 60°
4750kg
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加