咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形吊索,蓝色 8000 kg
商品编号
086280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086280 1
086280 1,5
086280 2
086280 3
086280 4
086280 5
086280 6
使用长度
总长度
1m
2m
1.5m
3m
2m
4m
3m
6m
4m
8m
5m
10m
6m
12m
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:圆形吊索,蓝色 8000 kg
商品编号:086280 6
提示

交付的产品可以吊举的最大载荷:150 t(聚酯),180 t(Dyneema)。
应用

用于提升和移动部件。
技术说明

耐抗性极好的圆形吊索(EN 1492-2),带无缝且耐磨损的单保护层。
技术参数
承载能力,双头,WLL,不超过 7°
16000kg
承载能力,单头,打结,WLL
6400kg
承载能力,单头,直型,WLL
8000kg
吊索宽度
90mm
承载能力,双头,WLL,45° − 60°
8000kg
承载能力,双头,WLL,7° − 45°
11200kg
属性
使用长度
6m
总长度
12m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加