咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
捆绑带,整体式,配有棘轮
商品编号
086215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086215 6
086215 8
人工加力情况下的预张紧力(50 daN)
带宽
最大吊索强度 LC
长度
360daN
35mm
2000daN
6m
360daN
35mm
2000daN
8m
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:捆绑带,整体式,配有棘轮
商品编号:086215 8
提示

捆绑带不带有颜色标记。颜色可能存在差异。
应用

用于在车间内捆绑,固定绑紧零部件,以及作为运输保险措施。
属性
人工加力情况下的预张紧力(50 daN)
360daN
带宽
35mm
最大吊索强度 LC
2000daN
长度
8m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加