商品详情
- 商品名称:螺旋电缆 1 ? 5 m
- 商品编号:081145
- 电源电压:250.0
- 供电:电源驱动
- 电缆结构:3G1.5
- 接通/关闭开关:否
- 电缆等级:H07BQ-F
- 产品类别:延长线
- 产品名称属性:250 V
- 电缆材料:铠装电缆
- IP 保护等级:IP 44
- 抗冲击且能够防护喷溅水:符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
更多参数>>
供货范围
带有金属卡箍,用于消除应力。
技术说明
可在户外和潮湿的空间中使用(IP44)。Spiral Plus 电缆,带有 PU 护套,拉伸长度介于 1 − 5 m 之间(推荐 1 − 3 m)。一根在电缆护套中额外穿入的玻璃纤维芯线能够确保持久且稳定的复位。
功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。
供货范围
带有金属卡箍,用于消除应力。
技术说明
Spiral Plus 电缆,带有 PU 护套,拉伸长度介于 1 − 5 m 之间(推荐 1 − 3 m)。一根在电缆护套中额外穿入的玻璃纤维芯线能够确保持久且稳定的复位。
可在户外和潮湿的空间中使用(IP44)。