咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“PUK”通用锯,配有通用锯片(310) 符合人体工程学设计的握柄
商品编号
581240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:“PUK”通用锯,配有通用锯片(310) 符合人体工程学设计的握柄
商品编号:581240
安装好的锯片:通用锯条
手柄位置可调节:否
锯条长度:150
产品类别:弓锯
总长度:240

更多参数>>

供货范围

包含通用锯条适用于金属、铝合金、木材和塑料。锯条长度 150 mm。
技术说明

小巧灵活,切割效率高。
带有固定式且符合人体工程学设计的手柄锯架采用黑色粉末镀层圆钢。
具有独特锯弓的弓锯因其夹持在 U 型锯弓中的锯片而出众。其中,手动弓锯切削深度限制在至锯弓的距离范围内。这种支架形状尤其适合极薄的锯片,其组合其他形状的锯子时在双向或非拉动式切削运动中会弯曲。归功于薄型手动锯片,要加工的切削宽度小,从而减少加工工作。因此,这款锯子可达到金属加工中手动锯的常规标准。
供货范围
包含通用锯条适用于金属、铝合金、木材和塑料。锯条长度 150 mm。

技术说明
小巧灵活,切割效率高。
带有固定式且符合人体工程学设计的手柄锯架采用黑色粉末镀层圆钢。
具有独特锯弓的弓锯因其夹持在 U 型锯弓中的锯片而出众。其中,手动弓锯切削深度限制在至锯弓的距离范围内。这种支架形状尤其适合极薄的锯片,其组合其他形状的锯子时在双向或非拉动式切削运动中会弯曲。归功于薄型手动锯片,要加工的切削宽度小,从而减少加工工作。因此,这款锯子可达到金属加工中手动锯的常规标准。

技术参数
总长度
240mm
锯条长度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加