咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT立铣刀 HSS-PM
商品编号
191520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 k10 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191520 3
191520 4
191520 5
191520 6
191520 6M
191520 7
191520 8
191520 8M
191520 9
191520 10
191520 10M
191520 12
191520 12M
191520 13
191520 14
191520 15
191520 16
191520 16M
191520 18
191520 20
191520 20M
191520 22
191520 25
191520 25M
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
3mm
8mm
8mm
52mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.005mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
4mm
11mm
11mm
55mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.008mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
5mm
13mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.01mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.014mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
6mm
19mm
19mm
63mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.014mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
7mm
16mm
16mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.014mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.02mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
8mm
28mm
28mm
78mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.02mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
9mm
19mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.02mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.023mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
10mm
35mm
35mm
84mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.023mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.028mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
12mm
40mm
40mm
97mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.028mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
13mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.028mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.028mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
15mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.028mm
4
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.034mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
16mm
48mm
48mm
108mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.034mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
18mm
32mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.034mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.039mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
20mm
58mm
58mm
122mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.039mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
22mm
38mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.042mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
25mm
45mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.046mm
6
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
25mm
68mm
68mm
144mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30-40degrees
0.046mm
6
销售价 数量
 
394.10
394.10
394.10
394.10
457.93
560.98
560.98
660.69
560.98
560.98
783.41
719.60
1082.73
1082.73
1082.73
1174.18
1174.18
1530.80
1527.48
1504.61
2436.80
2436.80
2592.24
3123.69

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT立铣刀 HSS-PM
商品编号:191520 9

技术说明

多刃铣刀。偏心铲背。
可以满足最高的金属去除率要求。
可以保证理想的加工效果,尤其是在干式铣削加工的情况下。
规格尺寸 6M−25M MID 铣刀:
尺寸符合工厂标准介于 DIN 844 短型和 DIN 844 长型之间)。特别适用于模具工具制造,这是因为中等长度规格产品相比 DIN 844 长型铣刀要更稳定

技术参数
内冷式
涂层
TiAlN
标准
DIN 844 B
型号
N
刀具材料
HSS PM
刀柄公差
h6
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
k10
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
19mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30-40degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.02mm
齿数 Z
4
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加