咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立铣刀
商品编号
191620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191620 6
191620 8
191620 10
191620 12
191620 14
191620 16
191620 18
191620 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
6mm
56mm
56mm
100mm
6mm
水平和倾斜
30degrees
0.01mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
8mm
63mm
63mm
106mm
10mm
水平和倾斜
30degrees
0.02mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
10mm
70mm
70mm
112mm
10mm
水平和倾斜
30degrees
0.03mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
12mm
75mm
75mm
125mm
12mm
水平和倾斜
30degrees
0.035mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
14mm
75mm
75mm
125mm
12mm
水平和倾斜
30degrees
0.038mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
16mm
85mm
85mm
140mm
16mm
水平和倾斜
30degrees
0.04mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
18mm
100mm
100mm
160mm
16mm
水平和倾斜
30degrees
0.04mm
5
1.25
90degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
20mm
110mm
110mm
180mm
20mm
水平和倾斜
30degrees
0.045mm
5
销售价 数量
 
1102.26
1255.97
1527.48
1660.05
1848.04
2101.62
2469.52
2911.09

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:立铣刀
商品编号:191620 8
技术说明

多刃铣刀。端面切刃不过中心。
优点

特别适用于位置较深的或者很难加工的部位或者大切深加工。
技术参数
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS Co 8
内冷式
刀柄公差
h6
型号
N
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
k10
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
63mm
切边时的最大切割深度 ap max
63mm
总长度 L
106mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.02mm
齿数 Z
5
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加