咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩流线型软管适配器
商品编号
080225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080225 8
080225 11
080225 13
软管接口内径(公称直径)
连接螺纹
1/4inch
11mm
1/2inch
13mm
1/2inch
销售价 数量
 
97.29
147.13
260.21

商品详情

商品名称:CEJN希恩流线型软管适配器
商品编号:080225 8

适用于

编号 080211。
技术说明

Stream-Line-Schlauchadapter mit einfacher und effektiver Schlauchverpressung 流线型软管转接头,方便且高效的软管连接,借助螺帽,不采用软管夹头。

属性
软管接口内径(公称直径)
连接螺纹
1/4inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加