咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩PU 布基软管,蓝色
商品编号
080221
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080221 11
080221 13
材料
软管内径(公称直径)
软管外径
软管长度
颜色
PU 编织软管
11mm
16mm
25m
蓝色
PU 编织软管
13mm
18mm
25m
蓝色
销售价 数量
 
3890.85
4122.76

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CEJN希恩PU 布基软管,蓝色
商品编号:080221 11
技术说明

带有聚酯纤维加强层的软管。温度范围 -15 °C 至 60 °C。
极为轻便,灵活且耐磨的 PU 软管。特别能够耐抗油、溶剂和非水性溶液。工作压力 16 bar。
属性
材料
PU 编织软管
软管内径(公称直径)
11mm
软管外径
16mm
软管长度
25m
颜色
蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加