咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有护板的罐形磁体
商品编号
085940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085940 17
085940 21
085940 27
最大热稳定性
直径
磁头中的固定螺纹
表面材料
额定保持力
高度
220°C
17mm
M6mm
26.5N
16mm
220°C
21mm
M6mm
40N
19mm
220°C
27mm
M6mm
61N
25mm
销售价 数量
 
47.61
66.57
146.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
宽度:
数量:

商品详情

商品名称:带有护板的罐形磁体
商品编号:085940

应用

与夹具结合使用,用于固定或提升。
技术说明

  • 加工钢壳时不会影响磁体性能。

  • 通过嵌装铝环保证磁力定向朝下。

  • 磁体表面带固定螺纹。

  • 磁体材料最高可耐受 220 °C 高温。


技术参数
磁芯材料
AlNiCo
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加