咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 1/4 英寸套筒扳手套装 适配Holex工具车
商品编号
A91556
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91556 20
宽度
深度
189mm
398mm
销售价 数量
 
898.58

商品详情

商品名称:HOLEX 1/4 英寸套筒扳手套装 适配Holex工具车
商品编号:A91556 20

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
HOLEX 六角套筒,编号 631020,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13: 各 1 件
HOLEX 6 角螺丝起子批头,编号 631720,规格尺寸 3;4;5;6: 各 1 件
HOLEX 可切换棘轮扳手,编号 632090,规格尺寸 1/4: 1 件
HOLEX 延长杆,编号 632420,规格尺寸 150: 1 件
HOLEX 插拔式螺丝刀,编号 632840,规格尺寸 150: 1 件
HOLEX T 形手柄,编号 633029,规格尺寸 116: 1 件
属性
宽度
189mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加