咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆筒锁 单独锁合
商品编号
085890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085890 30
085890 40
085890 50
具有锁定系统功能
卡箍材料
双重锁闭的夹箍
外壳材料
外壳直径
夹箍直径
带钥匙孔盖
扳手数量
淬火硬化的夹箍
适合于套筒扳手
锁定机构
锁的数量
闭锁机构
钢,镀铬
不锈钢,INOX
30mm
5mm
3
不会生锈的精密锁合机构
1
单独锁合
钢,镀铬
不锈钢,INOX
40mm
6mm
3
不会生锈的精密锁合机构
1
单独锁合
钢,镀铬
不锈钢,INOX
50mm
8mm
3
不会生锈的精密锁合机构
1
单独锁合
销售价 数量
 
146.23
180.71
253.22

商品详情

商品名称:圆筒锁 单独锁合
商品编号:085890 50
供货范围

配有 3 把钥匙的挂锁。
技术说明

挂锁,采用不会生锈的精密闭锁机构,钢锁箍经过淬硬,镀铬,双锁簧。
实心的不锈钢锁体,不会生锈。
功能

异步关闭表示,钥匙只能打开和关闭一个锁或锁芯,是单独制造的。
属性
具有锁定系统功能
卡箍材料
钢,镀铬
双重锁闭的夹箍
外壳材料
不锈钢,INOX
外壳直径
50mm
夹箍直径
8mm
带钥匙孔盖
扳手数量
3
淬火硬化的夹箍
适合于套筒扳手
锁定机构
不会生锈的精密锁合机构
锁的数量
1
闭锁机构
单独锁合
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加