咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁平磁铁,不带螺纹
商品编号
085910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085910 10
085910 13
085910 16
085910 20
085910 25
085910 32
085910 40
085910 50
085910 63
085910 80
最大热稳定性
直径
表面材料
重量
额定保持力
高度
120°C
10mm
镀锌
2g
4N
4.5mm
120°C
13mm
镀锌
3g
10N
4.5mm
120°C
16mm
镀锌
4.5g
18N
4.5mm
120°C
20mm
10g
30N
6mm
120°C
25mm
19g
40N
7mm
120°C
32mm
30g
80N
7mm
120°C
40mm
55g
125N
8mm
120°C
50mm
100g
220N
10mm
120°C
63mm
230g
350N
14mm
120°C
80mm
485g
600N
18mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:扁平磁铁,不带螺纹
商品编号:085910 80
技术说明

永磁铁素体磁芯,具有屏蔽保护性能的扁平磁体。
  • 镀锌表面。
  • 最高可耐受 120 °C 高温。

应用

用于夹紧,安装,通过压入/粘合固定/持固的方式结合。
技术参数
磁芯材料
铁氧体磁铁
属性
最大热稳定性
120°C
直径
80mm
表面材料
重量
485g
额定保持力
600N
高度
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加