咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字密码组合锁
商品编号
085830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085830 20
085830 30
085830 40
具有锁定系统功能
外壳材料
外壳直径
夹箍直径
扳手数量
数字组合可各自设置
编码字轮数量
适合于套筒扳手
锁定编号可各自更换
黄铜
20mm
3.2mm
0
3
黄铜
30mm
5mm
0
3
黄铜
40mm
6.5mm
0
4
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:数字密码组合锁
商品编号:085830 40
技术说明

实心黄铜锁体。可自行设定数字密码组合。
技术说明
带 4 个密码锁。
属性
具有锁定系统功能
外壳材料
黄铜
外壳直径
40mm
夹箍直径
6.5mm
扳手数量
0
数字组合可各自设置
编码字轮数量
4
适合于套筒扳手
锁定编号可各自更换
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加