咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TSA / 数字密码组合锁
商品编号
085825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085825 30
具有锁定系统功能
外壳直径
夹箍直径
扳手数量
数字组合可各自设置
编码字轮数量
能够通过海关进行无损伤 TSA 检查
适合于套筒扳手
锁定编号可各自更换
30mm
3.5mm
0
3
销售价 数量
 
181.23

商品详情

商品名称:TSA / 数字密码组合锁
商品编号:085825 30
技术说明

TSA / 数字密码组合锁,可以自行设定数字密码组合。允许海关在不导致任何破坏的情况下开展 TSA 检验(TSA = Travel Sentry Approved)。
属性
具有锁定系统功能
外壳直径
30mm
夹箍直径
3.5mm
扳手数量
0
数字组合可各自设置
编码字轮数量
3
能够通过海关进行无损伤 TSA 检查
适合于套筒扳手
锁定编号可各自更换
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加