咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可擦拭记号笔 SL130
商品编号
085170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085170 B
085170 BL
085170 GR
085170 OR
085170 P
085170 R
085170 W
085170 Y
书写颜色
制造商名称
最大线条粗细
最小线条粗细
防水
防紫外线
蓝色
SL130
4mm
2mm
黑色
SL130
4mm
2mm
绿色
SL130
4mm
2mm
橙色
SL130
粉色
SL130
4mm
2mm
红色
SL130
4mm
2mm
白色
SL130
4mm
2mm
黄色
SL130
4mm
2mm
销售价 数量
 
55.90
55.90
55.90
55.90
55.90
55.90
55.90
55.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:可擦拭记号笔 SL130
商品编号:085170

应用

所做的标记可以方便的用水进行擦试,不会留下任何痕迹或者残留。
技术说明

水粉基的墨水。圆形笔尖,标记宽度 2 − 4 mm。耐抗紫外线。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加