咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镀锌挂锁 单独锁合
商品编号
085822
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085822 393
085822 394
外壳直径
夹箍直径
带钥匙孔盖
扳手数量
锁的数量
闭锁机构
45mm
6.5mm
2
1
单独锁合
45mm
6.5mm
2
1
单独锁合
销售价 数量
 
159.63
223.68

商品详情

商品名称:镀锌挂锁 单独锁合
商品编号:085822 393
技术说明

坚固的安全锁,带有制动拴,外壳镀锌,能够防风雨。
供货范围

挂锁带 2 把钥匙。
功能

异步关闭表示,钥匙只能打开和关闭一个锁或锁芯,是单独制造的。
属性
外壳直径
45mm
夹箍直径
6.5mm
带钥匙孔盖
扳手数量
2
锁的数量
1
闭锁机构
单独锁合
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加