咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密圆筒锁 带插簧,钥匙非共用
商品编号
085814
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085814 45
交货时不带套筒扳手
具有锁定系统功能
卡箍材料
双重锁闭的夹箍
外壳材料
外壳直径
夹箍直径
扳手数量
淬火硬化的夹箍
适合于套筒扳手
锁定方式
锁定编号圆圈
锁的数量
闭锁机构
黄铜,镀镍
45mm
6mm
2
圆筒销子锁
HO 001 - 200
1
单独锁合
销售价 数量
 
660.13

商品详情

商品名称:精密圆筒锁 带插簧,钥匙非共用
商品编号:085814 45
技术说明

精密弹子锁,镀镍黄铜外壳,钢锁箍经过淬硬,镀铬,双锁簧。带内置锁心柱,编号为950050(不适用于编号085816)可以独立使用或装配到您现有的DOM锁系统中作为整体使用。可根据您的要求利用锁心柱 - 编号 950050 进行个性化装配。
提示

用于个性化装配的锁心柱请参见编号 950050 和编号 950072,车间装备目录第 3 册分组 95。
属性
交货时不带套筒扳手
具有锁定系统功能
卡箍材料
双重锁闭的夹箍
外壳材料
黄铜,镀镍
外壳直径
45mm
夹箍直径
6mm
扳手数量
2
淬火硬化的夹箍
适合于套筒扳手
锁定方式
圆筒销子锁
锁定编号圆圈
HO 001 - 200
锁的数量
1
闭锁机构
单独锁合
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加