板牙与配件
丝锥
手用丝锥
丝锥
丝锥
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS/E C 型 6HX 级
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS/E C 型 6HX 级
商品编号
139182
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
此商品已下架
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
手用丝锥
丝锥
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Weidmüller
最近浏览
清空
凯尼派克/KNIPEX 端口钳,抛光 721100
¥335.86 元
起
KNIPEX®电工用布线钳 经过抛光加工 728784
¥408.55 元
起
GARANT Master Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
¥465.71 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS/E C 型 6HX 级
商品编号:139182
技术说明
公差等级:
ISO 2X/6HX。
DIN 2174(≈ DIN 371
≤ M10;
≈ DIN 376
≥ M12
)。带润滑槽;即使是加工大深度螺纹也能保证理想的润滑效果。
技术参数
标准
DIN 2174
螺纹标准
DIN 13
刀具材料
HSS E
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
TiAlN
内冷式
否
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
螺纹种类
M
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
应用
油
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)