咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国卡赫KÄRCHER干式和湿式吸尘器
商品编号
078521
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078521 NT22APTE
供电
制造商名称
容器容积
宽度
工作噪音
抽吸软管长度
接头公称管径
消耗功率
涡轮数量
特点
真空
空气流量
线缆长度
自动接通系统
过滤清洁系统
过滤系统
重量
长度
除尘等级 − 吸尘器
高度
电源驱动
NT22APTE
22l
370mm
72dB(A)
1.9m
35mm
1300W
1
紧凑
255mbar
71l/s
6m
ApClean 半自动过滤清洁系统
过滤筒
6.1kg
380mm
L
480mm
销售价 数量
 
2705.56

商品详情

商品名称:德国卡赫KÄRCHER干式和湿式吸尘器
商品编号:078521 NT22APTE

提示

针对机油和含油介质使用工业集尘器,编号 078522。
技术说明

性能强劲的多用途干式和湿式吸尘器,吸力强劲,结构紧凑,吸尘软管可以固定在吸尘器上,同时提供配件托架。自动停机:在达到收集容器最大装满量的情况下。

  • 折叠式过滤器实现在不取出过滤器的情况下湿式和干式抽吸。

  • 自动的过滤器清洁系统 Tact 允许不间断的工作,过滤器的维护成本很低并且寿命长。

  • 通过中央旋转开关可以方便地切换抽吸程序。

  • 坚固耐用的 30 L 容器带有缓冲器和金属转向滚轮。


技术说明
湿式/干式吸尘器,带设备插座和自动启动功能,适用于电动工具。
  • 防潮的 PES 滤筒。

属性
供电
电源驱动
制造商名称
NT22APTE
容器容积
22l
宽度
370mm
工作噪音
72dB(A)
抽吸软管长度
1.9m
接头公称管径
35mm
消耗功率
1300W
涡轮数量
1
特点
紧凑
真空
255mbar
空气流量
71l/s
线缆长度
6m
自动接通系统
过滤清洁系统
ApClean 半自动过滤清洁系统
过滤系统
过滤筒
重量
6.1kg
长度
380mm
除尘等级 − 吸尘器
L
高度
480mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加