咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永久标记
永久标记
商品编号
085133
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085133 B
085133 BL
085133 GR
085133 R
书写颜色
制造商名称
可补充
快干
最大线条粗细
最小线条粗细
防水
蓝色
edding 3300
5mm
1mm
黑色
edding 3300
5mm
1mm
绿色
edding 3300
5mm
1mm
红色
edding 3300
5mm
1mm
销售价 数量
 
30.84
30.84
30.84
29.43

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:永久标记
商品编号:085133 R

应用

可以标记几乎所有材料,包括金属,玻璃,塑料。
技术说明

edding 3300,楔形笔头,笔画宽度大约 1 − 5 mm。

属性
书写颜色
红色
制造商名称
edding 3300
可补充
快干
最大线条粗细
5mm
最小线条粗细
1mm
防水
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加