咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206335 1/0,1
206335 1/0,2
206335 2/0,2
206335 2/0,3
206335 2/0,5
206335 3/0,3
206335 3/0,5
206335 3/1,0
206335 4/0,4
206335 4/0,5
206335 4/1,0
206335 5/0,5
206335 5/1,0
206335 6/0,5
206335 6/1,0
206335 6/1,5
206335 8/0,5
206335 8/1,0
206335 8/1,5
206335 8/2,0
206335 10/0,5
206335 10/1,0
206335 10/1,5
206335 10/2,0
206335 12/0,5
206335 12/1,0
206335 12/1,5
206335 12/2,0
206335 12/5,0
206335 16/1,0
206335 16/2,0
206335 16/6,0
206335 20/1,0
206335 20/2,5
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大柄部避空直径 D6
最小柄部避空直径 D5
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
0.1mm
1mm
1.5mm
0.01mm
1mm
1.5mm
75mm
20mm
0.95mm
0.85mm
3mm
30degrees
0.006mm
0.005mm
4
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
0.2mm
1mm
1.5mm
0.01mm
1mm
1.5mm
75mm
20mm
0.95mm
0.85mm
3mm
30degrees
0.006mm
0.005mm
4
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.2mm 0.2mm
2mm
2.5mm 2.5mm
1mm
2mm 2mm
2.5mm
75mm 75mm
25mm 25mm
1.95mm 1.95mm
1.8mm 1.8mm
3mm
30degrees 30degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
4
1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm 0.3mm
2mm 2mm
2.5mm 2.5mm
1mm
2mm
2.5mm
75mm 75mm
25mm
1.95mm 1.95mm
1.8mm 1.8mm
3mm 3mm
30degrees 30degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
4 4
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
2mm 2mm
2.5mm
1mm
2mm 2mm
2.5mm
75mm
25mm 25mm
1.95mm 1.95mm
1.8mm 1.8mm
3mm 3mm
30degrees 30degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
4 4
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
3mm 3mm
4mm
1mm
3mm
4mm
75mm
32mm 32mm
2.9mm 2.9mm
2.7mm 2.7mm
3mm 3mm
30degrees
0.012mm
0.01mm
0.012mm
0.01mm
4
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
3mm 3mm
4mm 4mm
1mm
3mm 3mm
4mm
75mm
32mm 32mm
2.9mm 2.9mm
2.7mm 2.7mm
3mm 3mm
30degrees 30degrees
0.012mm
0.01mm
0.012mm
0.01mm
4
1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
3mm 3mm
4mm 4mm
1mm
3mm
4mm 4mm
75mm
32mm 32mm
2.9mm 2.9mm
2.7mm 2.7mm
3mm 3mm
30degrees 30degrees
0.012mm
0.01mm
0.012mm
0.01mm
4 4
1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.4mm 0.4mm
4mm 4mm
5mm
1mm
4mm 4mm
5mm 5mm
75mm 75mm
36mm 36mm
3.9mm 3.9mm
3.7mm 3.7mm
4mm 4mm
30degrees
0.018mm
0.015mm
0.018mm
0.015mm
5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
4mm 4mm
5mm 5mm
1mm
3mm 3mm
5mm 5mm
75mm 75mm
36mm
3.9mm 3.9mm
3.7mm 3.7mm
4mm 4mm
30degrees
0.018mm
0.015mm
0.018mm
0.015mm
5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
4mm 4mm
5mm 5mm
1mm
4mm
5mm 5mm
75mm
36mm
3.9mm 3.9mm
3.7mm 3.7mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.018mm
0.015mm
0.018mm
0.015mm
5 5
1.5
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
5mm
6mm
1mm
5mm 5mm
6mm 6mm
75mm
40mm 40mm
4.9mm 4.9mm
4.6mm 4.6mm
5mm
30degrees
0.02mm
0.018mm
0.02mm
0.018mm
5 5
1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
5mm 5mm
6mm 6mm
1mm
5mm 5mm
6mm 6mm
75mm 75mm
40mm 40mm
4.9mm 4.9mm
4.6mm 4.6mm
5mm
30degrees 30degrees
0.02mm
0.018mm
0.02mm
0.018mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
6mm
7mm
1mm
6mm 6mm
7mm 7mm
83mm
44mm 44mm
5.9mm 5.9mm
5.5mm 5.5mm
6mm 6mm
30degrees
0.025mm
0.022mm
0.025mm
0.022mm
5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm 6mm
7mm 7mm
1mm
6mm 6mm
7mm 7mm
83mm
44mm
5.9mm 5.9mm
5.5mm 5.5mm
6mm 6mm
30degrees
0.025mm
0.022mm
0.025mm
0.022mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
6mm 6mm
7mm 7mm
1mm
6mm
7mm 7mm
83mm
44mm 44mm
5.9mm 5.9mm
5.5mm 5.5mm
6mm 6mm
30degrees
0.025mm
0.022mm
0.025mm
0.022mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
8mm
9mm 9mm
1mm
8mm 8mm
9mm 9mm
100mm 100mm
54mm 54mm
7.9mm 7.9mm
7.4mm 7.4mm
8mm 8mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.027mm
0.03mm
0.027mm
5 5
1.5
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm 8mm
9mm 9mm
1mm
8mm 8mm
9mm
100mm
54mm
7.9mm 7.9mm
7.4mm 7.4mm
8mm 8mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.027mm
0.03mm
0.027mm
5 5
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
1.5mm
8mm
9mm
0.01mm
8mm
9mm
100mm
54mm
7.9mm
7.4mm
8mm
30degrees
0.03mm
0.027mm
5
1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2mm 2mm
8mm 8mm
9mm
1mm
8mm
9mm 9mm
100mm 100mm
54mm
7.9mm 7.9mm
7.4mm 7.4mm
8mm 8mm
30degrees
0.03mm
0.027mm
0.03mm
0.027mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm 10mm
11mm
1mm
10mm 10mm
11mm 11mm
100mm
60mm 60mm
9.9mm 9.9mm
9.2mm 9.2mm
10mm
30degrees 30degrees
0.04mm
0.035mm
0.04mm
0.035mm
5
1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
10mm 10mm
11mm 11mm
1mm
10mm 10mm
11mm 11mm
100mm
60mm 60mm
9.9mm 9.9mm
9.2mm 9.2mm
10mm
30degrees
0.04mm
0.035mm
0.04mm
0.035mm
5
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
1.5mm
10mm
11mm
0.01mm
10mm
11mm
100mm
60mm
9.9mm
9.2mm
10mm
30degrees
0.04mm
0.035mm
5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2mm 2mm
10mm 10mm
11mm
1mm
10mm 10mm
11mm
100mm
60mm 60mm
9.9mm 9.9mm
9.2mm 9.2mm
10mm 10mm
30degrees
0.04mm
0.035mm
0.04mm
0.035mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
12mm
12mm 12mm
1mm
12mm 12mm
12mm 12mm
119mm 119mm
75mm 75mm
11.8mm 11.8mm
11mm 11mm
12mm
30degrees 30degrees
0.05mm
0.045mm
0.05mm
0.045mm
5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
12mm 12mm
12mm
1mm
12mm
12mm
119mm 119mm
75mm
11.8mm 11.8mm
11mm 11mm
12mm 12mm
30degrees 30degrees
0.05mm
0.045mm
0.05mm
0.045mm
5 5
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
1.5mm
12mm
12mm
0.01mm
12mm
12mm
119mm
75mm
11.8mm
11mm
12mm
30degrees
0.05mm
0.045mm
5
1.5
DIN 6535 HA,带 h6
2mm 2mm
12mm 12mm
12mm
1mm
12mm 12mm
12mm
119mm 119mm
75mm 75mm
11.8mm 11.8mm
11mm 11mm
12mm
30degrees
0.05mm
0.045mm
0.05mm
0.045mm
5 5
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
5mm
12mm
12mm
0.01mm
12mm
12mm
119mm
75mm
11.8mm
11mm
12mm
30degrees
0.05mm
0.045mm
5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
16mm
16mm 16mm
1mm
16mm 16mm
16mm 16mm
150mm
92mm
15.8mm 15.8mm
15mm 15mm
16mm 16mm
30degrees 30degrees
0.07mm
0.06mm
0.07mm
0.06mm
6 6
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6
2mm 2mm
16mm 16mm
16mm
1mm
16mm 16mm
16mm
150mm 150mm
92mm 92mm
15.8mm 15.8mm
15mm 15mm
16mm 16mm
30degrees
0.07mm
0.06mm
0.07mm
0.06mm
6
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
6mm
16mm
16mm
0.01mm
16mm
16mm
150mm
92mm
15.8mm
15mm
16mm
30degrees
0.07mm
0.06mm
6
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
1mm
20mm
20mm
0.01mm
16mm
16mm
150mm
92mm
19.8mm
19mm
20mm
30degrees
0.1mm
0.08mm
6
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
2.5mm
20mm
20mm
0.01mm
20mm
20mm
150mm
92mm
19.8mm
19mm
20mm
30degrees
0.1mm
0.08mm
6
销售价 数量
 
1281.60
1281.60
1227.44
1227.44
1227.44
1177.78
1177.78
1177.78
1353.09
1353.09
1353.09
1481.91
1481.91
1839.08
1839.08
1839.08
2966.95
2966.95
2966.95
2966.95
4524.35
4524.35
4524.35
4524.35
6479.54
6479.54
6479.54
6479.54
6479.54
13805.05
13805.05
13805.05
19200.80
19200.80

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206335 8/0,5

优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

HPC 铣刀采用全新开发的高性能涂层。具备出色的使用寿命,针对不同材料提供最佳切削性能
采用双重铲背的侧向后角。
公差:切刃半径 R1
半径规格 0.1 mm – 1 mm:R1= ± 0.003 mm。
半径规格> 1.0 mm – 1 mm:R1= ± 0.005 mm。
应用

特别适用于模具制造以及工具制造中的仿形铣削高速加工。出色的干式铣削效果。

技术参数
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
型号
H
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 全槽加工,切深 0,2×D -
公差,公称直径
e8
内冷式
属性
修正系数 fz
1.5 1.5
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm 0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
9mm 9mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
9mm 9mm
总长度 L
100mm 100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
54mm 54mm
最大柄部避空直径 D6
7.9mm 7.9mm
最小柄部避空直径 D5
7.4mm 7.4mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
螺纹升角
30degrees 30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢的仿形铣削
0.03mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢的修边加工
0.027mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.03mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
0.027mm
齿数 Z
5 5
应用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最小
有条件适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
通用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加