咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206333
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206333 1/0,1
206333 1/0,2
206333 2/0,2
206333 2/0,3
206333 2/0,5
206333 3/0,3
206333 3/0,5
206333 3/1,0
206333 4/0,4
206333 4/0,5
206333 4/1,0
206333 5/0,5
206333 5/1,0
206333 6/0,5
206333 6/1,0
206333 6/1,5
206333 8/0,5
206333 8/1,0
206333 8/1,5
206333 8/2,0
206333 10/0,5
206333 10/1,0
206333 10/1,5
206333 10/2,0
206333 12/0,5
206333 12/1,0
206333 12/1,5
206333 12/2,0
206333 12/5,0
206333 16/1,0
206333 16/2,0
206333 16/6,0
206333 20/1,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大柄部避空直径 D6
最小柄部避空直径 D5
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.5
DIN 6535 HA,带 h6
0.1mm 0.1mm
1mm 1mm
1.5mm 1.5mm
1mm
1mm 1mm
1.5mm 1.5mm
50mm 50mm
10mm 10mm
0.95mm 0.95mm
0.85mm 0.85mm
3mm
30degrees 30degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
4
1.5
DIN 6535 HA,带 h6
0.2mm 0.2mm
1mm 1mm
1.5mm
1mm
1mm
1.5mm 1.5mm
50mm
10mm
0.95mm 0.95mm
0.85mm 0.85mm
3mm 3mm
30degrees 30degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
4
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.2mm 0.2mm
2mm 2mm
2.5mm
1mm
2mm 2mm
2.5mm 2.5mm
50mm
12mm 12mm
1.95mm 1.95mm
1.8mm 1.8mm
3mm
30degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
4 4
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm 0.3mm
2mm
2.5mm
1mm
2mm
2.5mm 2.5mm
50mm
12mm
1.95mm 1.95mm
1.8mm 1.8mm
3mm
30degrees 30degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
4 4
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
2mm
2.5mm 2.5mm
1mm
2mm 2mm
2.5mm 2.5mm
50mm 50mm
12mm 12mm
1.95mm 1.95mm
1.8mm 1.8mm
3mm
30degrees 30degrees
0.01mm
0.008mm
0.01mm
0.008mm
4 4
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm 0.3mm
3mm 3mm
4mm 4mm
1mm
3mm 3mm
4mm 4mm
50mm 50mm
14mm
2.9mm 2.9mm
2.7mm 2.7mm
3mm 3mm
30degrees 30degrees
0.012mm
0.01mm
0.012mm
0.01mm
4 4
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
3mm
4mm 4mm
1mm
3mm 3mm
4mm 4mm
50mm 50mm
14mm
2.9mm 2.9mm
2.7mm 2.7mm
3mm
30degrees 30degrees
0.012mm
0.01mm
0.012mm
0.01mm
4 4
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
3mm 3mm
4mm 4mm
1mm
3mm
4mm
50mm
14mm 14mm
2.9mm 2.9mm
2.7mm 2.7mm
3mm 3mm
30degrees 30degrees
0.012mm
0.01mm
0.012mm
0.01mm
4
1.5
DIN 6535 HA,带 h6
0.4mm
4mm 4mm
5mm 5mm
1mm
4mm 4mm
5mm 5mm
50mm 50mm
16mm 16mm
3.9mm 3.9mm
3.7mm 3.7mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.018mm
0.015mm
0.018mm
0.015mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
4mm 4mm
5mm 5mm
1mm
4mm
5mm 5mm
50mm 50mm
16mm 16mm
3.9mm 3.9mm
3.7mm 3.7mm
4mm
30degrees
0.018mm
0.015mm
0.018mm
0.015mm
5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
4mm
5mm
1mm
4mm
5mm
50mm
16mm 16mm
3.9mm 3.9mm
3.7mm 3.7mm
4mm 4mm
30degrees
0.018mm
0.015mm
0.018mm
0.015mm
5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
5mm
6mm 6mm
1mm
5mm 5mm
6mm 6mm
54mm
18mm 18mm
4.9mm 4.9mm
4.6mm 4.6mm
5mm
30degrees
0.02mm
0.018mm
0.02mm
0.018mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
5mm 5mm
6mm
1mm
5mm
6mm 6mm
54mm 54mm
18mm
4.9mm 4.9mm
4.6mm 4.6mm
5mm
30degrees 30degrees
0.02mm
0.018mm
0.02mm
0.018mm
5 5
1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
6mm 6mm
7mm 7mm
1mm
6mm 6mm
7mm
57mm 57mm
21mm 21mm
5.9mm 5.9mm
5.5mm 5.5mm
6mm 6mm
30degrees 30degrees
0.025mm
0.022mm
0.025mm
0.022mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
7mm
1mm
6mm
7mm 7mm
57mm 57mm
21mm
5.9mm 5.9mm
5.5mm 5.5mm
6mm 6mm
30degrees 30degrees
0.025mm
0.022mm
0.025mm
0.022mm
5 5
1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
6mm
7mm
1mm
6mm
7mm 7mm
57mm 57mm
21mm 21mm
5.9mm 5.9mm
5.5mm 5.5mm
6mm 6mm
30degrees
0.025mm
0.022mm
0.025mm
0.022mm
5
1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
8mm 8mm
9mm
1mm
8mm 8mm
9mm
63mm 63mm
27mm
7.9mm 7.9mm
7.4mm 7.4mm
8mm 8mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.027mm
0.03mm
0.027mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm 8mm
9mm
1mm
8mm
9mm 9mm
63mm 63mm
27mm
7.9mm 7.9mm
7.4mm 7.4mm
8mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.027mm
0.03mm
0.027mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
8mm 8mm
9mm 9mm
1mm
8mm 8mm
9mm 9mm
63mm
27mm
7.9mm 7.9mm
7.4mm 7.4mm
8mm 8mm
30degrees
0.03mm
0.027mm
0.03mm
0.027mm
5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2mm 2mm
8mm 8mm
9mm 9mm
1mm
8mm
9mm
63mm
27mm 27mm
7.9mm 7.9mm
7.4mm 7.4mm
8mm 8mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.027mm
0.03mm
0.027mm
5 5
1.5
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
10mm
11mm 11mm
1mm
10mm 10mm
11mm
72mm 72mm
32mm
9.9mm 9.9mm
9.2mm 9.2mm
10mm
30degrees 30degrees
0.04mm
0.035mm
0.04mm
0.035mm
5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm 10mm
11mm 11mm
1mm
10mm 10mm
11mm 11mm
72mm
32mm 32mm
9.9mm 9.9mm
9.2mm 9.2mm
10mm
30degrees 30degrees
0.04mm
0.035mm
0.04mm
0.035mm
5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm 1.5mm
10mm
11mm 11mm
1mm
10mm 10mm
11mm 11mm
72mm 72mm
32mm
9.9mm 9.9mm
9.2mm 9.2mm
10mm
30degrees 30degrees
0.04mm
0.035mm
0.04mm
0.035mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2mm
10mm 10mm
11mm 11mm
1mm
10mm
11mm
72mm
32mm
9.9mm 9.9mm
9.2mm 9.2mm
10mm 10mm
30degrees 30degrees
0.04mm
0.035mm
0.04mm
0.035mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
12mm 12mm
12mm 12mm
1mm
12mm 12mm
12mm
83mm 83mm
38mm 38mm
11.8mm 11.8mm
11mm 11mm
12mm
30degrees 30degrees
0.05mm
0.045mm
0.05mm
0.045mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm 12mm
12mm 12mm
1mm
12mm 12mm
12mm 12mm
83mm 83mm
38mm
11.8mm 11.8mm
11mm 11mm
12mm 12mm
30degrees 30degrees
0.05mm
0.045mm
0.05mm
0.045mm
5 5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
12mm 12mm
12mm 12mm
1mm
12mm 12mm
12mm 12mm
83mm
38mm
11.8mm 11.8mm
11mm 11mm
12mm 12mm
30degrees 30degrees
0.05mm
0.045mm
0.05mm
0.045mm
5
1.5 1.5
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
12mm
12mm
1mm
12mm 12mm
12mm 12mm
83mm
38mm
11.8mm 11.8mm
11mm 11mm
12mm 12mm
30degrees 30degrees
0.05mm
0.045mm
0.05mm
0.045mm
5
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
5mm
12mm
12mm
0.01mm
12mm
12mm
83mm
38mm
11.8mm
11mm
12mm
30degrees
0.05mm
0.045mm
5
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
1mm
16mm
16mm
0.01mm
16mm
16mm
92mm
44mm
15.8mm
15mm
16mm
30degrees
0.07mm
0.06mm
6
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
2mm
16mm
16mm
0.01mm
16mm
16mm
92mm
44mm
15.8mm
15mm
16mm
30degrees
0.07mm
0.06mm
6
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
6mm
16mm
16mm
0.01mm
16mm
16mm
92mm
44mm
15.8mm
15mm
16mm
30degrees
0.07mm
0.06mm
6
1.5
DIN 6535 HA 带 h6
1mm
20mm
20mm
0.01mm
16mm
16mm
104mm
55mm
19.8mm
19mm
20mm
30degrees
0.1mm
0.08mm
6
销售价 数量
 
886.54
886.54
873.29
873.29
873.29
837.72
837.72
837.72
925.19
925.19
925.19
1007.31
1007.31
1307.71
1307.71
1307.71
1932.83
1932.83
1932.83
1932.83
2938.46
2938.46
2938.46
2938.46
4418.08
4418.08
4418.08
4418.08
4418.08
8091.85
8091.85
8091.85
13407.52

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206333 8/0,5

优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

HPC 铣刀采用全新开发的高性能涂层。具备出色的使用寿命,针对不同材料提供最佳切削性能
采用双重铲背的侧向后角。
公差:切刃半径 R1
半径规格 0.1 mm – 1 mm:R1= ± 0.003 mm。
半径规格> 1.0 mm – 1 mm:R1= ± 0.005 mm。
应用

特别适用于模具制造以及工具制造中的仿形铣削高速加工。出色的干式铣削效果。

技术参数
切削加工策略
HPC
公差,公称直径
e8
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.03×D,针对仿形铣削 0.2×D,针对修边 -
涂层
TiAlN
型号
H
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
属性
修正系数 fz
1.5
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm 0.5mm
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
9mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
9mm
总长度 L
63mm 63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
最大柄部避空直径 D6
7.9mm 7.9mm
最小柄部避空直径 D5
7.4mm 7.4mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
螺纹升角
30degrees 30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢的仿形铣削
0.03mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢的修边加工
0.027mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.03mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
0.027mm
齿数 Z
5 5
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
适用
空气
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加