咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密镗头 HW
商品编号
237600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237600 HW20
237600 HW25
237600 HW32
237600 HW40
237600 HW50
237600 HW63
237600 HW80
接口
有效长度 L1
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
镗孔尺寸
HW20
45mm
237606 尺寸 1
CC..0602..
23.9mm - 31.1mm
HW25
56mm
237606 尺寸 1
CC..0602..
30.9mm - 40.1mm
HW32
66mm
237606 尺寸 1
CC..0602..
39.9mm - 51.1mm
HW40
75mm
237606 尺寸 1
CC..0602..
50.9mm - 67.1mm
HW50
90mm
237606 尺寸 2
CC..09T3..
66.9mm - 87.1mm
HW63
110mm
237606 尺寸 2
CC..09T3..
86.9mm - 116.1mm
HW80
140mm
237606 尺寸 2
CC..09T3..
115.9mm - 153.1mm
销售价 数量
 
12400.40
12594.92
13178.47
13972.74
14977.73
17052.57
20326.94

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:精密镗头 HW
商品编号:237600 HW20
技术说明

直径上通过游标进给精度 0.002 mm。
应用

最好带有转位刀片,编号 237695 − 237698。
带有刀柄,编号 237651 − 237656。
提示
转位刀片架 237604 3,用于扩展到 29.9 至 37.1 的直径范围。
技术参数
内冷式
属性
接口
HW20
有效长度 L1
45mm
转位刀片螺栓
237606 尺寸 1
配套适用的转位刀片
CC..0602..
镗孔尺寸
23.9mm - 31.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加