咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
止档缓冲器,附弹簧 圆柱形
商品编号
319775
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319775 25
319775 32
Lmax
柄直径 D1
直径 D2
长度 L
100mm
25mm
35mm
62mm
115mm
32mm
35mm
65mm
销售价 数量
 
1963.99
1963.99

商品详情

商品名称:止档缓冲器,附弹簧 圆柱形
商品编号:319775 32
应用

坚固的铸杆挡块,附弹簧减震,止动圆盘经过研磨处理。减震补偿最多 3 mm。
圆柱型规格适合所有的刀塔类型。长度可调节的圆柱刀柄。
属性
Lmax
115mm
柄直径 D1
32mm
直径 D2
35mm
长度 L
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加