咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽真空板 文丘里系统
商品编号
384905
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
384905 VS1
384905 VSV0
宽度
长度
高度
200mm
300mm
32.5mm
125mm
200mm
21mm
销售价 数量
 
17573.32
10707.93

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:开槽真空板 文丘里系统
商品编号:384905 VSV0
供货范围

止挡垫圈,压缩空气软管 (1 m),文丘里喷嘴 (1×)。
橡胶适配垫 (1×)。
技术说明

高强度铝,阳极氧化钢青色。工作压力 3.5 − 8 bar。极限真空度约为 80 mbar(92% 真空度)。集成的消音器可降低噪音。
优点

低成本入门系统。维护成本低。可立即使用。
应用

用于不使用真空泵进行真空夹紧。
应用
适用于机床虎钳。尤其可灵活省力地夹紧薄型部件。
属性
宽度
125mm
长度
200mm
高度
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加