咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号
203624
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203624 6
203624 8
203624 10
203624 12
203624 16
203624 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.06mm 0.06mm
1
45degrees 45degrees
0 / ?0.03 0 / −0.03
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
6mm
24mm 24mm
24mm 24mm
66mm
6mm 6mm
水平
24mm
45degrees
0.054mm
0.054mm
6 6
0.08mm
1 1
45degrees 45degrees
0 / ?0.03 0 / −0.03
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
32mm 32mm
32mm 32mm
74mm
8mm
水平 水平
32mm
45degrees
0.063mm
0.063mm
6 6
0.1mm
1
45degrees 45degrees
0 / ?0.03 0 / −0.03
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm
40mm
30mm
89mm
10mm 10mm
水平
40mm 40mm
45degrees 45degrees
0.072mm
0.072mm
6
0.12mm
1 1
45degrees 45degrees
0 / ?0.03
DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
48mm 48mm
48mm
100mm 100mm
12mm 12mm
水平 水平
48mm 48mm
45degrees 45degrees
0.08mm
0.08mm
6 6
0.16mm 0.16mm
1
45degrees 45degrees
0 / ?0.03 0 / −0.03
DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
64mm
48mm
123mm
16mm 16mm
水平
64mm 64mm
45degrees
0.089mm
0.089mm
6
0.2mm 0.2mm
1
45degrees 45degrees
0 / ?0.03
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
80mm
80mm 80mm
140mm
20mm
水平
80mm 80mm
45degrees
0.107mm
0.107mm
6
销售价 数量
 
728.83
1031.10
1329.45
1900.72
3013.54
4947.03

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号:203624 8

技术说明

适用于精加工作业。特殊的几何形状确保了最佳的排屑。用作圆周铣削中的精加工工序。强化芯体确保极为稳定的结构。

技术参数
涂层
TiAlN
刀具材料
VHM
切削加工策略
HPC
内冷式
标准
工厂标准
型号
N
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.08mm
修正系数 fz
1 1
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
0 / ?0.03 0 / −0.03
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
32mm 32mm
切边时的最大切割深度 ap max
32mm 32mm
总长度 L
74mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平 水平
空闲长度
32mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.063mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.063mm
齿数 Z
6 6
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加