咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 类型 AD
商品编号
303850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303850 6
303850 8
303850 10
303850 12
303850 16
303850 20
303850 25
a
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
1mm
27mm
6mm
90mm
21mm
1mm
27mm
8mm
90mm
21mm
1mm
32mm
10mm
90mm
24mm
1mm
32mm
12mm
90mm
24mm
1mm
34mm
16mm
90mm
27mm
1mm
42mm
20mm
90mm
33mm
1mm
53mm
25mm
100mm
44mm
销售价 数量
 
2476.32
2476.32
2476.32
2476.32
2476.32
2476.32
2476.32

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:热涨刀柄 类型 AD
商品编号:303850 8
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 集成工具长度调节装置,调节范围为 10 mm。
  • 适合热缩 HSS 和 HM 工具。
  • 所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

标准

类似于 E-DIN 69882-8,型式 G。
应用

用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806,
热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302417;
热胀仪,编号 354210 − 354400。
优点

由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:
  • 提高表面质量
  • 更长的刀具使用寿命
  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内
  • 优化同心度精度
BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
AD
切削加工策略
HPC HSC -
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
固定器
BT 40 短型
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
规格
BT-DC
属性
a
1mm
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
90mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加