咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 类型 AD
商品编号
303780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303780 16
303780 22
303780 27
a
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
1mm
16mm
16
38mm
35mm
16
1mm
22mm
22
48mm
40mm
22
1mm
27mm
27
50mm
40mm
27
销售价 数量
 
1694.20
1716.33
1767.57

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 类型 AD
商品编号:303780 27
优点

由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:
  • 提高表面质量
  • 更长的刀具使用寿命
  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内
  • 优化同心度精度
BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。
技术说明

所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。动平衡精度 G2.5 / 25000 rpm。ADB 型。
带有 4 个冷却道孔。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。
技术参数
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
固定器
BT 30 短型
标准
DIN 6357
冷却通道孔
不能封闭
型式
AD
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 5µm
规格
BT-DC
属性
a
1mm
刀杆直径 d1
27mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
27
外径 D
50mm
悬伸长度 A 尺寸
40mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
27
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加