咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 切断车刀座,轴向,右侧
商品编号
318844
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318844 32
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
适用于剑高度 H
顶尖中心偏差 f
75mm
160mm
32mm
32mm
销售价 数量
 
9640.71

商品详情

商品名称:eco 切断车刀座,轴向,右侧
商品编号:318844 32
应用

可以配套车削/铣削加工中心使用。
用于容纳槽刀,可传送所有常见制造商的冷却剂。不再需要的传送孔可使用随附的螺栓封闭。包含球形喷嘴。
技术参数
刀柄标准
ISO 12164-3
内冷式
固定器
HSK-T 63
属性
外径 D
75mm
悬伸长度 A 尺寸
160mm
适用于剑高度 H
32mm
顶尖中心偏差 f
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加