咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
板牙转接头 交替使用
商品编号
319795
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319795 M3-M6
319795 M7-M9
319795 M10
319795 M12-M14
直径 D2
长度 L
20mm
16mm
25mm
16mm
30mm
16mm
38mm
16mm
销售价 数量
 
1963.99
1963.99
1963.99
1963.99

商品详情

商品名称:板牙转接头 交替使用
商品编号:319795 M3-M6
适用于

板牙底座编号 319790、319793。
技术说明

用于安装板牙的转接头,符合 DIN EN 22568 标准(圆形规格)。
提示

最大螺纹深度 47 mm。
属性
直径 D2
20mm
长度 L
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加