咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
止档缓冲器,附弹簧 VDI
商品编号
319777
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319777 30
319777 40
VDI 刀柄颜色代码
柄直径 D1
直径 D2
直径 D3
长度 L
VDI 30
30mm
35mm
68mm
75mm
VDI 40
40mm
44mm
83mm
78mm
销售价 数量
 
3466.85
4286.59

商品详情

商品名称:止档缓冲器,附弹簧 VDI
商品编号:319777 40
应用

坚固的铸杆挡块,附弹簧减震,止动圆盘经过研磨处理。减震补偿最多 3 mm。
VDI 型主要用于盘式刀塔。
属性
VDI 刀柄颜色代码
VDI 40
柄直径 D1
40mm
直径 D2
44mm
直径 D3
83mm
长度 L
78mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加