咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹持刀座转接头
商品编号
319713
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319713 20
319713 32
宽度 B
宽度 B1
柄部直径 d1
长度 L
高度 H
61mm
46mm
20mm
90mm
6.5mm
111mm
56mm
32mm
90mm
6mm
销售价 数量
 
4269.51
4354.91

商品详情

商品名称:夹持刀座转接头
商品编号:319713 32
适用于

夹持刀座,编号 319711。
属性
宽度 B
111mm
宽度 B1
56mm
柄部直径 d1
32mm
长度 L
90mm
高度 H
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加