咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工件限位挡块,基础模块
商品编号
313036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313036 15
n
材料
25mm
铝合金
销售价 数量
 
1640.21

商品详情

商品名称:工件限位挡块,基础模块
商品编号:313036 15
技术说明

背面带有 3 块磁铁的限位挡块。钢蓝色阳极电镀。
应用

  • 用于装夹短小部件。
  • 适用于直径 15 至 150 mm 的工件。
  • 通过安装编号为 313037 5 的磁性高度元件来灵活扩展高度。

适用于

三爪卡盘,卡爪宽度最大 55 mm。
属性
n
25mm
材料
铝合金
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加