咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 切断车刀
商品编号
273562
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273562 19/2,2
273562 19/3,1
273562 26/2,2
273562 26/3,1
273562 26/4,1
273562 32/2,2
273562 32/3,1
273562 32/4,1
273562 32/5,1
切宽 W
切断车刀高度 h5
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
适用的最大工件直径
2.2mm
19mm
86mm
20mm
40mm
3.1mm
19mm
86mm
22.5mm
45mm
2.2mm
26mm
110mm
25mm
50mm
3.1mm
26mm
110mm
37.5mm
75mm
4.1mm
26mm
110mm
40mm
80mm
2.2mm
32mm
150mm
30mm
60mm
3.1mm
32mm
150mm
50mm
100mm
4.1mm
32mm
150mm
55mm
110mm
5.1mm
32mm
150mm
60mm
120mm
销售价 数量
 
2779.53
2779.53
2945.96
2945.96
2945.96
3120.81
3120.81
3120.81
3120.81

商品详情

商品名称:eco 切断车刀
商品编号:273562 32/2,2
应用

用于加工大深度凹槽以及进行大直径的切断。
技术说明

凭借 eco 冷却设计,直接对切刃进行冷却,另外还额外为后刀面提供冷却。
注意

安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。
备件

螺旋塞,编号 279828 2。
密封板,编号 279830 1。
适用于
刀座,编号 273893 – 273894 或编号 319132 – 319133(VDI 刀座)。
技术参数
应用形式
通用
能够轴向切断
手柄类型
刀夹
内冷式
属性
切宽 W
2.2mm
切断车刀高度 h5
32mm
总长度 L
150mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
适用的最大工件直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加