咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密锥形锪钻 90°
商品编号
150379
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
外径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150379 5
150379 6
150379 7
150379 12,4
150379 16,5
150379 20,5
150379 23
刀柄公差
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
预钻孔直径
h9
3
5mm
40mm
1.5mm
4mm
M2.5
0.08mm/rev
1.5mm
h9
3
6mm
45mm
1.5mm
5mm
M3
0.1mm/rev
1.5mm
h9
3
7mm
50mm
1.8mm
6mm
M3.5
0.1mm/rev
1.8mm
h9
3
12.4mm
56mm
2.8mm
8mm
M6
0.12mm/rev
2.8mm
h9
3
16.5mm
60mm
3.2mm
10mm
M8
0.14mm/rev
3.2mm
h9
3
20.5mm
63mm
3.5mm
10mm
M10
0.16mm/rev
3.5mm
h9
3
23mm
67mm
3.8mm
10mm
M12
0.16mm/rev
3.8mm
销售价 数量
 
457.79
457.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密锥形锪钻 90°
商品编号:150379
技术说明

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
高精度锥形锪钻,加工精度高于 DIN335-C 标准所要求的公差水平。
技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
刀柄
圆柱柄
标准
DIN 335 C
涂层
TiCN
刀具材料
HSS E
内冷式
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加