咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软顶爪对
商品编号
360187
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360187 148
360187 168
卡爪宽度 A
卡爪长度 l
规格
适合的颜色代码
120mm
64mm
PCV 160
120mm
74mm
PCV 160
销售价 数量
 
4098.39
5752.46

商品详情

商品名称:软顶爪对
商品编号:360187 168
供货范围

包括固定螺栓。
技术说明

用于制造成型卡爪。
技术参数
高度 H
44mm
属性
卡爪宽度 A
120mm
卡爪长度 l
74mm
规格
适合的颜色代码
PCV 160
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加