咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动虎钳 用于钻床 60 mm
商品编号
365055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
365055 80
365055 100
365055 120
主体长度 a
卡爪高度 C
夹紧范围 b
总高度 c
重量
158mm
30mm
77mm
64mm
4kg
191mm
30mm
101mm
64mm
4.8kg
225mm
39mm
128mm
67mm
6.5kg
销售价 数量
 
1972.36
2413.36
3162.35

商品详情

商品名称:手动虎钳 用于钻床 60 mm
商品编号:365055 80
材料

基体为铸铁。
应用

用于钻床上的工件固定。
技术说明

  • 可水平,垂直与横向使用。
  • 坚固耐用,易于使用。
  • 卡爪经硬化处理及打磨。
  • 总长度不变。(螺杆缩回到手柄内!)
  • 通过长孔可进行各种方式的固定。
  • 移动型卡爪,侧面安装。
  • 固定端卡爪,具有三个垂直菱形槽和一个水平菱形槽。
  • 带有可拆卸曲柄。

精度

小于 0.20 mm
属性
主体长度 a
158mm
卡爪高度 C
30mm
夹紧范围 b
77mm
总高度 c
64mm
重量
4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加