咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207424
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207424 3
207424 4
207424 5
207424 6
207424 8
207424 10
207424 12
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
0.15mm
1.25
3mm
8mm
8mm
1.5mm
65mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
3
0.2mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
75mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
3
0.25mm
1.25
5mm
10mm
10mm
2.5mm
75mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
3
0.3mm
1.25
6mm
12mm
12mm
3mm
100mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
3
0.4mm
1.25
8mm
14mm
14mm
4mm
100mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
3
0.5mm
1.25
10mm
18mm
18mm
5mm
100mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
3
0.6mm
1.25
12mm
22mm
22mm
6mm
120mm
12mm
30degrees
0.08mm
0.08mm
3
销售价 数量
 
1424.79
1532.20
1537.68
1759.17
2580.10
3848.39
5843.14

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207424 8
技术说明

专门的几何形状,涂层和适用于硬加工的硬质合金。
3 条端面切削刃直至中心。因此,作为真正的 3 刃铣刀适用于所有切深。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
技术参数
标准
工厂标准
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
切削加工策略
HPC
刀柄
DIN 6535 HA h6
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.2×D,针对侧铣 -
涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
型号
H
公差,公称直径
f8
刀具材料
整体硬质合金
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.4mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
14mm
切边时的最大切割深度 ap max
14mm
半径 R
4mm
总长度 L
100mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
0.06mm
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.06mm
齿数 Z
3
应用
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
湿,最大
有条件适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
空气
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加